- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- 業務用 ガスコンロのおすすめ人気ランキング
業務用 ガスコンロのおすすめ人気ランキング
2026/04/25更新123件の「業務用 ガスコンロ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用ガス台」、「業務用コンロ」、「業務用ガスレンジ」などの商品も取り扱っております。
使用範囲(寸胴鍋)40cmバーナー寸法(mm)Φ300×585×130タイプパイロット無し
材質鋳物バーナー寸法(mm)Φ160×315×H80接続口径(Φmm)9.5ゴム管口下枠(mm)Φ230×H100ガス消費量(kW[kcaL/h])2.25(1940)
マルゼン[厨房機器]ガステーブルコンロ 親子 二口コンロ
型 式 M-222Cガス消費量 kW LPガス(kg/h) 18.6(1.33) 都市ガス(kcal/h)18.6(16、000)ガス接続口(mm) LPG 15A 13A 15Aバーナー数 大2。安全の為、取り付けは、専門業者にご依頼ください。大・小2種のバーナーにより選べる火力〈親子コンロ〉★大型2重バーナー(8、000kcal/h) 。内輪3、100kcal/h 。外輪4、900kcal/h (単独使用可) 小型バーナー(4、500kcal/h)。大型2重バーナーは強火力。中華料理や炒め物などを一気に スピード調理。小型バーナーは普通の煮炊きから、トロ火料理や保温等に 効率よく使用できます。業界きっての強火力。大・小2種のバーナーにより、あらゆる 料理に使用できるオールマイティー型。バーナーヘッドに鍛造品を使用。さびにくく、耐久性が一段 とアップ。
材質枠:ステンレス バーナー:鉄イモノ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×420×192
EBM(江部松商事)ガスコンロ 2重(羽根付)
使用範囲最大33cmまで外寸(mm)325×490×115
立ち消え安全装置付。3段階の火力調節が可能
質量(kg)2.1高さ(mm)111外形寸法(mm)330×325点火方式圧電点火接続口(ガス)Φ9.5mmゴム管
ガス消費量(kW[kcaL/h])3.95(3400)材質鋳物バーナー寸法(mm)200×370×H90接続口径(Φmm)9.5ゴム管口下枠(mm)Φ270×H105
ガス消費量 LPガス(kg/h)/kw 1.23/17.09 13A(kcal/h)/kw 19、620/22.82ガス接続口 LPガス(mm) Φ9.5 ゴム管口 都市ガス(mm) Φ13 ゴム管口
バーナー寸法(mm)330×440×H155下枠(mm)Φ450×H190
バーナー寸法(mm)250×370×H110下枠(mm)Φ330×H130
山岡金属工業ガッツNo.2 ガステーブル
仕様圧電式ステンレスヘアライン仕上質量(kg)6.5品番SK-2間口W×奥行D×高さH(mm)542×275×118接続口径(Φmm)9.5(ゴム管)ガス消費量(kW[kg/h])LPG:6.72(0.48)、13A:7.44(6400kcal/h)
マルゼン[厨房機器]ガステーブルコンロ親子二口コンロ
ゴム管口はPT1/2ネジ接続可。
大・小2種のバーナーにより選べる火力〈親子コンロ〉大型2重バーナーは強火力。
中華料理や炒め物などを一気にスピード調理。
小型バーナーは普通の煮炊きから、トロ火料理や保温等に効率よく使用できます。
業界きっての強火力。
大・小2種のバーナーにより、あらゆる料理に使用できるオールマイティー型。
バーナーヘッドに鍛造品を使用。
さびにくく、耐久性が一段とアップ。
五徳、シル受け、バーナーの取り外しが簡単で、清掃もしやすく衛生的。
仕様リングバーナー(大)×1、リングバーナー(小)×1材質枠:ステンレス バーナー:鉄イモノ質量(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×420×192
マルゼン[厨房機器]ガステーブルコンロ親子一口コンロ
型 式 M-211Cガス消費量 kW LPガス(kg/h) 9.30(0.67) 都市ガス(kcal/h)9.30(8、000)ガス接続口(mm) LPG Φ9.5ゴム管口 13A Φ13ゴム管口バーナー数 大1。ゴム管口はPT1/2ネジ接続可。 大・小2種のバーナーにより選べる火力〈親子コンロ〉★大型2重バーナー(8、000kcal/h) 。内輪3、100kcal/h 。外輪4、900kcal/h (単独使用可) 小型バーナー(4、500kcal/h)。大型2重バーナーは強火力。中華料理や炒め物などを一気に スピード調理。小型バーナーは普通の煮炊きから、トロ火料理や保温等に 効率よく使用できます。業界きっての強火力。大・小2種のバーナーにより、あらゆる 料理に使用できるオールマイティー型。バーナーヘッドに鍛造品を使用。さびにくく、耐久性が一段と アップ。五徳、シル受け、バーナーの取り外しが簡単で、清掃も しやすく衛生的。
材質枠:ステンレス バーナー:鉄イモノ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×420×192
質量(kg)6色シルバータイプLP電源(V)DC3(単1形アルカリ乾電池×2本)外寸(mm)564×422×H203接続口径(Φmm)9.5・ガス用ゴム管ガス消費量(kW)2.46EBM品番8646530
1個
¥32,980税込¥36,278
翌々日出荷
タチバナ製作所ハイカロリーコンロ
据付は安全な場所に消防署からも強いお願いが!!バーナーを使用される時は、かならず下枠とセットでお使いください。
タニコー卓上中華ガステーブル
トラスコ品番102-3854高さ(mm)190奥行(mm)510間口(mm)460
1個
¥59,980税込¥65,978
翌々日出荷
EBM(江部松商事)ガスコンロ 4重
使用範囲最大42cmまで外寸(mm)540×740×170









![ガステーブルコンロ 親子 二口コンロ マルゼン[厨房機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono88821923-140318-02.jpg)








![ガステーブルコンロ親子二口コンロ マルゼン[厨房機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono88821896-140318-02.jpg)
![ガステーブルコンロ親子一口コンロ マルゼン[厨房機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono88821887-140318-02.jpg)